noscriptKennedy 6.3X100MM LAPOS IPARI CSAVARHÚZÓ | Cromwell Tools

Kennedy

6.3X100MM LAPOS IPARI CSAVARHÚZÓ

SKU:

KEN5723040K

Ft1150.00

Ex VAT

Ft1460.50

Inc VAT

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Hagyományos 'hornyolt' markolat. Selyemfényű, edzett és köszörült króm ötvözetb'l készült penge. Ez a csavarhúzó típus nyújtja a legszélesebb választékot. Olaj-, sav- és ütésálló műanyag markolat.


    Kúpos élű, köracél penge
    Az egyenes hornyú csavarok a legszélesebb körben használt rögzít'­elemek. A csavarok biztos meghaj­tá­sá­hoz fontos, hogy a csavarhú­zó szélessége meg­egyez­zen a csavarfej szélességével. Így elkerülhe­t' a csavarfejek eltorzítása és a csavarhúzó lecsúszása a fejr'l. DIN ISO 2380.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Attribútum
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csavarhúzó típusa

    Alap

    EAN

    5036140120402

    ECLASS Code

    21040401

    Felületkezelés/bevonat

    Szatén

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Hegy mérete

    6.3mm

    Hegy típusa

    Résszel ellátott

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    100mm

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy

    Szabványoknak megfelet

    DIN ISO 2380

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    194mm

    UNSPSC Code

    27111701