Ft1290.00
ÁFA nélkül
Ft1638.30
ÁFÁ-val
9 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Hagyományos 'hornyolt' markolat. Selyemfényű, edzett és köszörült króm ötvözetb'l készült penge. Ez a csavarhúzó típus nyújtja a legszélesebb választékot. Olaj-, sav- és ütésálló műanyag markolat.
Párhuzamos élű
Az egyenes hornyú csavarok a legszélesebb körben használt rögzít'elemek. A csavarok biztos meghajtásához fontos, hogy a csavarhúzó szélessége megegyezzen a csavarfej szélességével. Így elkerülhet' a csavarfejek eltorzítása és a csavarhúzó lecsúszása a fejr'l. DIN ISO 2380.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csavarhúzó típusa | Alap |
EAN | 5036140120822 |
ECLASS Code | 21040401 |
Felületkezelés/bevonat | Szatén |
Fogantyú anyaga | Műanyag |
Hegy mérete | 5.5mm |
Hegy típusa | Résszel ellátott |
Penge anyaga | Acél |
Penge hossza | 250mm |
Speciális funkciók | Mágneses hegy |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 339mm |
UNSPSC Code | 27111701 |