Ft14620.00
ÁFA nélkül
Ft18567.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Speciális króm-vanádium acélból készült penge mágneses éllel. Egyedülálló, háromszög keresztmetszetű, két komponensû erõs markolat. A beépített puha zónák megkönnyítik a nyomaték átvitelét. Tárolást könnyítõ akasztó lyukkal a markolat végén.
8 darabos készlet összetétele:
Kereszthornyos: No.1 x 75, No.2 x 100, No.3 x 150. Pozidriv®: No.2 x 100.
Kúpos élű: 6.3 x 150, 9.5 x 250.
Párhuzamos élű: 5.0 x 100,5.0 x 200.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Csavarhúzó típusa | Alap csavarhúzó |
Darabszám | 8 |
EAN | 5036140003071 |
ECLASS Code | 21040401 |
Hegy mérete | 5.5mm No.1 No.2 No.3 |
Hegy típusa | Csillagfejű: Kiszélesedő Lapos Pozi |
Penge hossza | 150 250 75mm |
Sorozat | Pro-Tork |
Speciális funkciók | Mágneses hegy |
Szabványoknak megfelet | DIN ISO 2380/8764 |
UNSPSC Code | 27111728 |