Ft1370.00
ÁFA nélkül
Ft1739.90
ÁFÁ-val
34 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Nikkelezett, szénacélból gyártott, nagyon pontos méretű számok és betűk. Minden típusú jelöléshez, egyszerre történő gyors és pontos beütéshez. Karakterek száma: 8 és 10 karakter között. A készlet tartalmaz egy csipeszt amely segítségével könnyen kirakhatók a kívánt szám/betű kombinációk. Beütő bélyeg szára recézett és műanyag, ütésálló kézvédővel ellátott. Hatszögkulcs a rögzítő csavarhoz. 100 darab különböző karakter és szóköz a legáltalánosabb kombinációkhoz. Pontos összetétel minden doboz fedelén. Szivaccsal bélelt műanyag tárolódobozban.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Szénacél |
Bélyegző típusa | Fount karakter |
Brand | Kennedy |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140297289 |
ECLASS Code | 21040704 |
Felületkezelés/bevonat | Nikkelezett |
Impression betűtípus | Pozitív behúzás |
Karakter leírása | T |
Karakter magassága | 3.0mm |
Teljes hossz | 19mm |
UNSPSC Code | 27112305 |