Senator

8.0MM SZÁMBEÜTŐ KÉSZLET (9 DB-OS)

SKU:

SEN5601800K

MPN:

SEN-560-1800K

Ft9990.00

ÁFA nélkül

Ft12687.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Általános minőség, 800N/mm2 szilárdsággal. Keménység a munkafelületeken: 58 - 60 HRC. Karakterek a DIN1451 szerint.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A készle leírása

    Számok 0-tól 9-ig

    Anyag

    Szénacél

    Bélyegző típusa

    Kézi beütők

    Brand

    Senator

    Darabszám

    9

    EAN

    5036140008038

    ECLASS Code

    21040704

    Felületkezelés/bevonat

    Nikkelezett

    Impression betűtípus

    Alap

    Karakter leírása

    0° Háromszög

    Karakter magassága

    8.0mm

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1451

    Tartalmazza:

    Számok: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6/9, 7, 8

    Teljes hossz

    76mm

    UNSPSC Code

    27112305