Ft16800.00
ÁFA nélkül
Ft21336.00
ÁFÁ-val
12 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Általános minőség, 800N/mm2 szilárdsággal. Keménység a munkafelületeken: 58 - 60 HRC. Karakterek a DIN1451 szerint.
Attribútum | Érték |
---|---|
A készle leírása | A-tól Z-ig terjedő betűk |
Anyag | Szénacél |
Bélyegző típusa | Kézi beütők |
Brand | Senator |
Darabszám | 27 |
EAN | 5036140008052 |
ECLASS Code | 21040704 |
Felületkezelés/bevonat | Nikkelezett |
Impression betűtípus | Alap |
Karakter leírása | A-tól Z-ig |
Karakter magassága | 3.0mm |
Szabványoknak megfelet | DIN 1451 |
Tartalmazza: | Betűk: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z |
Teljes hossz | 64mm |
UNSPSC Code | 27112305 |