Ft61120.00
ÁFA nélkül
Ft77622.40
ÁFÁ-val
7 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A Kennedy PVC hegesztőfüggönyök megfelelnek az EN1598 által előírt feltételeknek, nem engedik át a szemre is veszélyes hegesztési fényt. Mindkét oldalon patentekkel, amelyek segítségével kívánt hosszúságú függőny állítható elő. Erősített fűzőlyukakkal és és acél akasztókkal szállítva.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140326156 |
ECLASS Code | 21080901 |
Gyártó cikkszáma | TWG113X24 |
Magasság | 2400mm |
Szabványoknak megfelet | Lángálló a tesztmódszer szerint: BS1763, 1B RÉSZ |
Szélesség | 1300mm |
Szín | Zöld |
Termék anyaga | Csiszolt |
Terméktípus | Hegesztőfüggöny |
UNSPSC Code | 23271718 |