noscriptKennedy 0.8MM PORBELES HEGESZTŐ HUZAL 0.9KG | Cromwell Tools

Kennedy

0.8MM PORBELES HEGESZTŐ HUZAL 0.9KG

SKU:

KEN8871640K

Ft9990.00

Ex VAT

Ft12687.30

Inc VAT

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    Általános célú MIG/MAG huzal "saját védelemmel". Porral töltött mag, amely h' hatására véd'gázzá alakul így a hegesztés során külön véd'gáz használata nem szükséges. Kennedy MIG/MAG hegeszt'gépekre tervezték. Közepes szilárdságú és C-Mn acélok hegesztéséhez mint például kazánok, tartályok, cs'hálózatok, gépek, autók alváza. 0.8 mm-es mini tekercsben, véletlenszerűen csévélve.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Attribútum
    Érték

    Anyag típusa

    Enyhe acél

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140149465

    ECLASS Code

    21081003

    Huzal átmérője

    0.8mm

    Tekercs mérete

    0.90kg

    UNSPSC Code

    23271813