noscriptKennedy CSÚSZÓKALAPÁCSOS LEHÚZÓ KÉSZLET | Cromwell Tools

Kennedy

CSÚSZÓKALAPÁCSOS LEHÚZÓ KÉSZLET

SKU:

KEN5033340K

Ft69600.00

ÁFA nélkül

Ft88392.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    IEP
    Edzett és krómozott karbonacél csúszó kalapács 1.2 kg súllyal. Csapágyak lehúzására olyan helyeken, ahol tengely vagy más szilárd felület nem hozzáférhető, melynek a nyomócsavart vagy a hidraulikus dugattyút nekitámasztanánk. A csapágy eltávolítása a csúszó kalapács súlyának ütése által történik, melyet a rúd végén lévő ütközőre fejtünk ki. A lehúzókarok biztonságosan rögzíthetők a csapágyon a kúpos anya meghúzásával, mely helyükre zárja a karokat. Fröccsöntött tárolótáska.


    A készlet tartalma: 1x T-rúd, 1x kalapács 1.2 kg, 1x 3 karos belső lehúzó 15-30 mm,
    1x 3 karos belső lehúzó 30-80 mm, 1x 3 karos külső lehúzó 15-80 mm, 1x fröccsöntött táska.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140043299

    ECLASS Code

    21043090

    Gyártó cikkszáma

    YC-607

    Terméktípus

    Toló kalapács húzó készlet

    További jellemzők

    Belső vagy külső használatra szerelhető Teljesen edzett és krómozott szénacél

    UNSPSC Code

    27111712