Ft3580.00
ÁFA nélkül
Ft4546.60
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Szélvédőkeret tisztítók gépkocsihoz, az üvegszilánk, fahulladék és kőtörmelék gyors eltávolításához az oldal ablakok kereteiből. Alkalmas a szélvédők körüli szigetelőcsíkok kiemelésére, hosszú nyele révén mélyen be tud nyúlni az ajtók réseibe. Edzett és temperált króm-vanádium acélötvözetből készült, kényelmes fogású markolattal.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140296541 |
ECLASS Code | 21049090 |
Hossz | 610mm |
Szerszám alkalmazása | Szélvédő TÖMÍTÉS üveg, |
Szerszám anyaga | - FÉM: |
Tartalmazza: | Eszközkészlet Habonként a szerszámtárolókhoz |
Terméktípus | Glass Run csatorna tisztító |
Tömeg | 270g |
További jellemzők | Kényelmes markolat |
UNSPSC Code | 27141001 |