noscriptYork 125X1X22.23MM A60TBF INOXVÁGÓKORONG,T41 . | Cromwell Tools

York

125X1X22.23MM A60TBF INOXVÁGÓKORONG,T41

SKU:

YRK2304800K

MPN:

.

Ft250.00

Ex VAT

Ft317.50

Inc VAT

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    "41. típusú lapos, szálerősített vágókorongok
    Lapos, szálerősített vágókorongok hordozható sarokcsiszolókkal való használatra. A 180 mm-es és a 230 mm-es korongok körfűrészekkel is használhatók. Nedves vágáshoz nem használhatók. Rozsdamentes acélhoz (vas-, klór- és kénmentes). EN 12413."


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Attribútum
    Érték

    Átmérő

    125mm

    Brand

    York

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140398313

    ECLASS Code

    21011313

    Felhasználási terület

    vágás

    fokozat

    Finom:

    Furat

    22.23mm

    Keménység

    Kemény

    Kötés típusa

    Rosterősítéssel (BF) ragasztott gyanta

    Középső lyuk

    Egyenes Lyuk

    Maximális működési sebesség

    80m/s

    Megfelelő anyagok

    Acél Rozsdamentes

    Optimális használati szög

    90°

    Szabványoknak megfelet

    Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva

    Szemcse

    60

    Szemcse jelölése

    A60TBF

    Típus

    41-es típus

    UNSPSC Code

    31191506

    Vastagság

    1mm