noscriptYork NO.8 12X38MM AL-OX EGYENES CSISZOLÓTEKERCS P80 | Cromwell Tools

York

NO.8 12X38MM AL-OX EGYENES CSISZOLÓTEKERCS P80

SKU:

YRK2057155K

Ft380.00

ÁFA nélkül

Ft482.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Spirálisan göngyölt Al-Ox vászon csiszolótekercsek. Használhatók hegesztési varratok eltávolítására, sorjázásra, összesimításra, és polírozási alkalmazásokra. Két típusban kapható. A csiszolótekercsek felfogására acél szár szolgál.


    Maximális fordulatszámok:
    12 mm-ig: 22,000 rpm.
    19 mm-ig: 18,000 rpm.
    25 mm-ig: 10,000 rpm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Attribútum
    Érték

    Átmérő

    12mm

    Brand

    York

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140216402

    ECLASS Code

    21011309

    Gyártó cikkszáma

    CR8

    Hossz

    (3) 8mm

    Maximális működési sebesség

    22000rpm

    Patron alakja

    Egyenes

    Szemcse

    P80

    Típus

    CR8

    Tüske típusa

    CRM5

    UNSPSC Code

    31191516