noscriptYork 75X22MM PLAIN 50SWG CSAPOSFAZÉK KEFE YRK2955320K | Cromwell Tools

York

75X22MM PLAIN 50SWG CSAPOSFAZÉK KEFE

SKU:

YRK2955320K

MPN:

YRK2955320K

Ft3650.00

Ex VAT

Ft4635.50

Inc VAT

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Általános célú kefe rozsda, festék és
    sorják eltávolítására. Ideális helyhez kötött
    szerszámgépekhez és sarokcsiszolókhoz.
    0,3 mm-es huzalátmérő.


    Termék specifikáció
    Attribútum
    Érték

    Átmérő

    75mm

    Befogás módja

    Sima furat

    Brand

    York

    EAN

    5036140397484

    ECLASS Code

    21011308

    Ecset típusa

    Csépkefe

    Fúrólyuk átmérője

    22.23mm

    Huzal átmérője

    0,5 mm

    Maximális működési sebesség

    8500rpm

    Sörte anyaga

    Acél

    Sörte típusa

    Teherautódoboz

    UNSPSC Code

    27111907