York

60X10MM INOX DRÓTKORONG

SKU:

YRK2958160K

MPN:

YRK2958160K

Ft1650.00

ÁFA nélkül

Ft2095.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Általános célú kefe rozsda, festék és
    sorják eltávolítására. Ideális helyhez kötött
    szerszámgépekhez és sarokcsiszolókhoz.
    0,3 mm-es huzalátmérő.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    60mm

    Befogás módja

    Rászerelt szárral

    Brand

    York

    EAN

    5036140397965

    ECLASS Code

    21011308

    Ecset típusa

    Drótkerék

    Gyártó cikkszáma

    53060064302

    Hossz

    15mm

    Huzal átmérője

    0,2 mm

    Maximális működési sebesség

    4500rpm

    Sörte anyaga

    Rozsdamentes

    Sörte típusa

    Krimpelt huzal

    UNSPSC Code

    27111907