noscriptT & A Precision 8 RÉSZES ROZSDAMENTESACÉL ALÁTÉTLEMEZ CSOMAG 0.05MM-0.50MM150MMX300MM SHSTAI21 METRIC ASS | Cromwell Tools

T & A Precision

8 RÉSZES ROZSDAMENTESACÉL ALÁTÉTLEMEZ CSOMAG 0.05MM-0.50MM150MMX300MM

SKU:

TPN4150014V

MPN:

SHSTAI21 METRIC ASS

Ft103210.00

Ex VAT

Ft131076.70

Inc VAT

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    • Ón dobozban szállítjuk, hogy használaton kívül is könnyen tárolható legyen
    • A 8 válogatott metrikus méretből álló csomag biztosítja, hogy alkalmazástól függetlenül a megfelelő méret legyen kéznél
    • Acélból készül az általános ellenálló képesség érdekében
    • Méret: 150mm x 300mm
    A következő vastagságú alátétlemezek egyikét tartalmazza: 0,05 mm - 0,50 mm


    Termék specifikáció
    Attribútum
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Brand

    T & A Precision

    Darabszám

    8

    ECLASS Code

    20270290

    Gyártó cikkszáma

    Ezüstszürke RAL 7001

    Hossz

    300mm

    Szélesség

    150mm

    UNSPSC Code

    31231400

    Vastagság

    0.05 - 0.50mm