Atlas Workholders

SZÉLES, PÁRNÁS ABRONCSOS KERÉK PRÉSELT ACÉLBÓL CTR 405mm-25mm

SKU:

ATL9458344K

MPN:

945-8344

Ft32390.00

ÁFA nélkül

Ft41135.30

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Piros középső rész, fekete abroncsos kerék.
    • Középső anyag: Préselt acél
    • Futófelület anyaga: Gumi
    • Nagy terheléshez
    • Választható sikló-, görgős- vagy golyóscsapággyal


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140264748

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Sack Trucks

    Futófelület szélessége

    90mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Rubber

    Gumiabroncs színe

    Black

    Gyártó cikkszáma

    VBW405-25RB

    Igénybevétel típusa

    Heavy Duty

    Kerék anyaga

    Pressed Steel

    Kerékátmérő

    400mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Szerelés típusa

    Wheel Only

    Teherbírás

    600kg

    Terméktípus

    Wheel

    UNSPSC Code

    31162701