Atlas Workholders

SZÉLES, PÁRNÁS ABRONCSOS KERÉK CTR355mm-1"

SKU:

ATL9458150K

MPN:

945-8150

Ft20790.00

ÁFA nélkül

Ft26403.30

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Piros felni, fekete abroncsos kerék.
    • Felni anyaga: Polipropilén
    • Futófelület anyaga: Gumi


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140264502

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Sack Trucks

    Futófelület szélessége

    75mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Rubber

    Gumiabroncs színe

    Black

    Gyártó cikkszáma

    VPW355-1

    Igénybevétel típusa

    Heavy Duty

    Kerék anyaga

    Polypropylene

    Kerékátmérő

    355mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Szerelés típusa

    Wheel Only

    Teherbírás

    300kg

    Terméktípus

    Wheel

    UNSPSC Code

    31162701