SKU:
ATL9457401Q
MPN:
V81Q200PNRP05
Ft36430.00
ÁFA nélkül
Ft46266.10
ÁFÁ-val
12 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
A rozsdamentes acélból készült görgők használhatók az élelmiszeriparban és a vendéglátásban, tiszta helyiségekben, egészségügyi és kórházi szektorokban, laboratóriumokban és iskolákban.
• Szín: Narancssárga
• Kerék anyaga: Nejlon
• Futófelület anyaga: Polipropilén
• Görgős csapágy
• Ideális gépekhez, kiskocsikhoz és bármilyen ipari berendezéshez
• Korróziógátló
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M10 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Autoclave Applications Bakery Food Processing |
Fixed or Swivel | Fixed |
Futófelület szélessége | 50mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Polyurethane |
Gumiabroncs színe | Orange |
Gyártó cikkszáma | V81Q200PNRP05 |
Igénybevétel típusa | Heavy Duty |
Kerék anyaga | Nylon |
Kerékátmérő | 200mm |
Pneumatic Wheel | No |
Rögzítő lemez mérete | 135x110mm |
Szerelés típusa | Top Plate |
Szerelőfuratok központtávolsági méretei | 105x75 105x80mm |
Teherbírás | 370kg |
Teljes magasság | 240mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |