noscriptAtlas Workholders PRÉSELT ACÉL, FELFÚJHATÓ ABRONCSOS KERÉK CTR300mm-20mm 945-9142 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

PRÉSELT ACÉL, FELFÚJHATÓ ABRONCSOS KERÉK CTR300mm-20mm

SKU:

ATL9459142K

MPN:

945-9142

Ft25950.00

ÁFA nélkül

Ft32956.50

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Piros felni, fekete abroncsos gumi kerék.
    • Felni anyaga: Préselt acél
    • Futófelület anyaga: Gumi
    • Max. nyomás: 2 bar


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140265332

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Sack Trucks

    Futófelület szélessége

    100mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Gumi

    Gumiabroncs színe

    Black

    Gyártó cikkszáma

    PTW12-20RB

    Igénybevétel típusa

    Heavy Duty

    Kerék anyaga

    Préselt acél

    Kerékátmérő

    300mm

    Pneumatic Wheel

    Yes

    Szerelés típusa

    Wheel Only

    Teherbírás

    150kg

    Terméktípus

    Wheel

    UNSPSC Code

    31162701