Ft21610.00
ÁFA nélkül
Ft27444.70
ÁFÁ-val
Piros felni, fekete abroncsos gumi kerék.
• Felni anyaga: Préselt acél
• Futófelület anyaga: Gumi
• Max. nyomás: 2 bar
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
EAN | 5036140265301 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Sack Trucks |
Futófelület szélessége | 85mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Gumi |
Gumiabroncs színe | Black |
Gyártó cikkszáma | PTW10-1 |
Igénybevétel típusa | Medium Duty |
Kerék anyaga | Préselt acél |
Kerékátmérő | 260mm |
Pneumatic Wheel | Yes |
Szerelés típusa | Wheel Only |
Teherbírás | 120kg |
Terméktípus | Wheel |
UNSPSC Code | 31162701 |