SKU:
ATL9457712K
MPN:
945-7712
Ft27720.00
ÁFA nélkül
Ft35204.40
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• Szín: Fekete
• Középső anyag: Préselt acél
• Futófelület anyaga: Gumi
• Görgős csapágy
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M10 |
EAN | 5036140264038 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Agricultural Gas Bottle Handling Sack Trucks Sports Equipment |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 50mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Rubber |
Gumiabroncs színe | Black |
Gyártó cikkszáma | V92A200SPRP05 |
Igénybevétel típusa | Light Duty |
Kerék anyaga | Steel |
Kerékátmérő | 200mm |
Pneumatic Wheel | Yes |
Rögzítő lemez mérete | 140x110mm |
Szerelés típusa | Top Plate |
Szerelőfuratok központtávolsági méretei | 105x75 105x80mm |
Teherbírás | 75kg |
Teljes magasság | 235mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |