SKU:
ATL9457670K
MPN:
945-7670
Ft21820.00
ÁFA nélkül
Ft27711.40
ÁFÁ-val
• Szín: Fekete
• Kerék anyaga: Hőre lágyuló
• Siklócsapágy
• Hőmérséklet-tartomány: –40 – +270 °C
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M12 |
EAN | 5036140263994 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Autoclave Applications Bakery Food Processing |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 30mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Thermoplastic |
Gumiabroncs színe | Black |
Gyártó cikkszáma | 28306HB |
Hőmérséklet-tartomány | -40 to 270°C |
Igénybevétel típusa | Heavy Duty |
Kerék anyaga | Thermoplastic |
Kerékátmérő | 100mm |
Pneumatic Wheel | No |
Szerelés típusa | Bolt Hole |
Teherbírás | 150kg |
Teljes magasság | 125mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |