SKU:
ATL9450684K
MPN:
945-0684
Ft6620.00
ÁFA nélkül
Ft8407.40
ÁFÁ-val
15 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Préseltacél görgők általános kis- és közepes teljesítményű ipari vagy szervezeti felhasználásra. Szürke, nyomot nem hagyó, hőre lágyuló gumiból készült abronccsal szerelt görgők a manőverezést nagyban elősegítő golyóscsapággyal.
Attribútum | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M12 |
EAN | 5036140260979 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Catering Equipment Furniture Hospital Equipment |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 30mm |
Görgő típusa | Könnyű és közepes teljesítményű |
Gumiabroncs anyaga | Termoplasztikus |
Gumiabroncs színe | Szürke |
Gyártó cikkszáma | V70V100TRJB12 |
Igénybevétel típusa | Light Duty Medium Duty |
Kerék anyaga | Nejlon |
Kerékátmérő | 100mm |
Szerelés típusa | Forgócsavar furat |
Teherbírás | 100kg |
Teljes magasság | 128mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |