Atlas Workholders

FIX TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL 80MM GUMIABRONCS ACÉL AGY

SKU:

ATL9451426K

MPN:

945-1426

Ft2080.00

ÁFA nélkül

Ft2641.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (21)

    A termék részletei

    Préseltacél görgők általános közepes igénybevételű ipari felhasználásra. Acélaggyal szerelt fekete, ipari gumiabroncsos görgők tűcsapágyas kerekekkel.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M8

    EAN

    5036140261440

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Kitting Trolley

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Futófelület szélessége

    30mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Rubber

    Gumiabroncs színe

    Black

    Gyártó cikkszáma

    V41Q080SRRP04

    Igénybevétel típusa

    Medium Duty

    Kerék anyaga

    Pressed Steel

    Kerékátmérő

    80mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Rögzítő lemez mérete

    102x87mm

    Szerelés típusa

    Top Plate

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    105x75 105x80mm

    Teherbírás

    50kg

    Teljes magasság

    105mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701