Atlas Workholders

FIX TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL 200MM GUMIABRONCS

SKU:

ATL9456284K

MPN:

945-6284

Ft27940.00

ÁFA nélkül

Ft35483.80

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Préseltacél görgők általános nagyteljesítményű ipari felhasználásra. A fekete gumiabroncsos, golyós tengelycsapággyal szerelt görgők vontatásos felhasználásra is megfelelők.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M12

    EAN

    5036140262881

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Futófelület szélessége

    50mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Rubber

    Gumiabroncs színe

    Black

    Gyártó cikkszáma

    V51A200ARJP05

    Igénybevétel típusa

    Heavy Duty

    Kerék anyaga

    Aluminium

    Kerékátmérő

    200mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Rögzítő lemez mérete

    135x110mm

    Szerelés típusa

    Top Plate

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    105x75 105x80mm

    Teljes magasság

    251mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701