noscriptAtlas Workholders FIX TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL 100MM GUMIABRONCS 945-6278 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

FIX TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL 100MM GUMIABRONCS

SKU:

ATL9456278K

MPN:

945-6278

Ft15310.00

ÁFA nélkül

Ft19443.70

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Préseltacél görgők általános nagyteljesítményű ipari felhasználásra. A fekete gumiabroncsos, golyós tengelycsapággyal szerelt görgők vontatásos felhasználásra is megfelelők.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M8

    EAN

    5036140262850

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Futófelület szélessége

    40mm

    Görgő típusa

    Nagy teherbírású

    Gumiabroncs anyaga

    Gumi

    Gumiabroncs színe

    Fekete

    Gyártó cikkszáma

    V51A100ARJP04

    Igénybevétel típusa

    Heavy Duty

    Kerék anyaga

    Alumínium

    Kerékátmérő

    100mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Rögzítő lemez mérete

    100x85mm

    Szerelés típusa

    Rögzített felső lemez

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    80x60mm

    Teherbírás

    160kg

    Teljes magasság

    135mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701