noscriptAtlas Workholders FELFÚJHATÓ ABRONCSOS KERÉK CTR300mm-25mm 945-8496 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

FELFÚJHATÓ ABRONCSOS KERÉK CTR300mm-25mm

SKU:

ATL9458496K

MPN:

945-8496

Ft21420.00

ÁFA nélkül

Ft27203.40

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Piros felni, fekete abroncsos kerék.
    • Felni: Polipropilén
    • Futófelület anyaga: Gumi
    • Max. nyomás: 2 bar


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140265059

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Sack Trucks

    Futófelület szélessége

    100mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Rubber

    Gumiabroncs színe

    Black

    Gyártó cikkszáma

    PCP12-25RB

    Igénybevétel típusa

    Heavy Duty

    Kerék anyaga

    Polypropylene

    Kerékátmérő

    300mm

    Pneumatic Wheel

    Yes

    Szerelés típusa

    Wheel Only

    Terméktípus

    Wheel

    UNSPSC Code

    31162701