noscriptAtlas Workholders DEFEKTBIZTOS ABRONCSOS KERÉK CTR 380mm-20mm P/BRG 945-8420 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

DEFEKTBIZTOS ABRONCSOS KERÉK CTR 380mm-20mm P/BRG

SKU:

ATL9458420K

MPN:

945-8420

Ft38430.00

ÁFA nélkül

Ft48806.10

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Piros középső rész, fekete abroncsos kerék.
    • Középső anyag: Polipropilén
    • Futófelület anyaga: Mikrocellás gumi


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Attribútum
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140264847

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Sack Trucks

    Futófelület szélessége

    90mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Gumi

    Gumiabroncs színe

    Black

    Gyártó cikkszáma

    V380MCP20

    Kerék anyaga

    Polipropilén

    Kerékátmérő

    380mm

    Szerelés típusa

    Wheel Only

    Teherbírás

    218kg

    Terméktípus

    Wheel

    UNSPSC Code

    31162701