Atlas Workholders

DEFEKTBIZTOS ABRONCSOS KERÉK CTR 380mm-1"

SKU:

ATL9458430K

MPN:

945-8430

Ft39080.00

ÁFA nélkül

Ft49631.60

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Piros középső rész, fekete abroncsos kerék.
    • Középső anyag: Polipropilén
    • Futófelület anyaga: Mikrocellás gumi


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140264892

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Sack Trucks

    Futófelület szélessége

    90mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Rubber

    Gumiabroncs színe

    Black

    Gyártó cikkszáma

    V380MCR1

    Igénybevétel típusa

    Heavy Duty

    Kerék anyaga

    Polypropylene

    Kerékátmérő

    380mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Szerelés típusa

    Wheel Only

    Teherbírás

    218kg

    Terméktípus

    Wheel

    UNSPSC Code

    31162701