Atlas Workholders

BOLYGÓ TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL ÉS FÉKKEL 75MM GUMIABRONCS

SKU:

ATL9450242K

MPN:

945-0242

Ft3270.00

ÁFA nélkül

Ft4152.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Préseltacél görgők általános kisteljesítményű ipari vagy szervezeti felhasználásra. Kapható felső lemezes vagy csavaros rögzítéssel, és választható fékkel. A görgőn szürke, nyomot nem hagyó abroncs található, ami enyhén tompítja a mozgásból adódó ütődéseket, és védi a padlót.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M6

    EAN

    5036140260191

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Furniture Garment Rails

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    25mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Rubber

    Gumiabroncs színe

    Grey

    Gyártó cikkszáma

    V32V075TRPP01

    Igénybevétel típusa

    Light Duty

    Kerék anyaga

    Nylon

    Kerékátmérő

    75mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Rögzítő lemez mérete

    60x60mm

    Szerelés típusa

    Top Plate

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    38x38 48x48mm

    Teherbírás

    70kg

    Teljes magasság

    100mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701