SKU:
ATL9450594K
MPN:
945-0594
Ft9680.00
ÁFA nélkül
Ft12293.60
ÁFÁ-val
Préseltacél görgők általános kis- és közepes teljesítményű ipari vagy szervezeti felhasználásra.
A kopásálló poliuretán abronccsal szerelt görgők a golyóscsapággyal alacsony gördülési ellenállást biztosítanak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M8 |
EAN | 5036140260795 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Furniture Hospital Equipment |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 30mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Polyurethane |
Gumiabroncs színe | Black |
Gyártó cikkszáma | V72V100PNJP04 |
Igénybevétel típusa | Light Duty Medium Duty |
Kerék anyaga | Nylon |
Kerékátmérő | 100mm |
Pneumatic Wheel | No |
Rögzítő lemez mérete | 105x80mm |
Szerelés típusa | Top Plate |
Szerelőfuratok központtávolsági méretei | 72x52mm |
Teljes magasság | 130mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |