Atlas Workholders

BOLYGÓ TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL 80MM SZÜRKE GUMIABRONCS

SKU:

ATL9451526K

MPN:

945-1526

Ft6740.00

ÁFA nélkül

Ft8559.80

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Szürke gumiabroncsos kerék műanyag aggyal -
    Golyóscsapágy Szürke, elasztikus gumiból készült abronccsal szerelt görgők golyós tengelycsapággyal a berendezések zökkenőmentes
    mozgatásához.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M8

    EAN

    5036140261648

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Kitting Trolley

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    32mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Rubber

    Gumiabroncs színe

    Grey

    Gyártó cikkszáma

    V40Q080GNJP04

    Igénybevétel típusa

    Medium Duty

    Kerék anyaga

    Nylon

    Kerékátmérő

    80mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Rögzítő lemez mérete

    105x80mm

    Szerelés típusa

    Top Plate

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    77x60mm

    Teljes magasság

    105mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701