Atlas Workholders

BOLYGÓ TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL 200MM POLIURETÁN ABRONCS

SKU:

ATL9451694K

MPN:

945-1694

Ft15860.00

ÁFA nélkül

Ft20142.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (26)

    A termék részletei

    Préseltacél görgők általános közepes igénybevételű ipari felhasználásra. Kapható felső lemezes vagy csavaros rögzítéssel, és választható fékkel. A tartós, poliuretán abronccsal szerelt görgők, nem hagynak nyomot, és védik a padlót.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M10

    EAN

    5036140261983

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Kitting Trolley

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    50mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Polyurethane

    Gumiabroncs színe

    Red

    Gyártó cikkszáma

    V40Q200PNRP05

    Igénybevétel típusa

    Medium Duty

    Kerék anyaga

    Nylon

    Kerékátmérő

    200mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Rögzítő lemez mérete

    135x105mm

    Szerelés típusa

    Top Plate

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    105x75 105x80mm

    Teherbírás

    400kg

    Teljes magasság

    235mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701