Atlas Workholders

BOLYGÓ TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL 100MM KÉK GUMIABRONCS

SKU:

ATL9451608K

MPN:

945-1608

Ft7470.00

ÁFA nélkül

Ft9486.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    Kék gumiabroncsos kerék műanyag aggyal -
    Golyóscsapágy Kék, elasztikus gumiból készült abronccsal szerelt görgők golyós tengelycsapággyal a berendezések zökkenőmentes
    mozgatása érdekében.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M8

    EAN

    5036140261808

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Kitting Trolley

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    32mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Rubber

    Gumiabroncs színe

    Blue

    Gyártó cikkszáma

    V40Q100BNJP04

    Igénybevétel típusa

    Medium Duty

    Kerék anyaga

    Nylon

    Kerékátmérő

    100mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Rögzítő lemez mérete

    105x80mm

    Szerelés típusa

    Top Plate

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    77x60mm

    Teherbírás

    125kg

    Teljes magasság

    128mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701