Atlas Workholders

BOLYGÓ TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL 100MM GUMIABRONCS POLIPROPILÉN AGY

SKU:

ATL9450928K

MPN:

945-0928

Ft2970.00

ÁFA nélkül

Ft3771.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (22)

    A termék részletei

    Préseltacél görgők általános közepes igénybevételű ipari felhasználásra.
    Nejlonaggyal szerelt fekete, ipari gumiabroncsos görgők tűcsapágyas kerekekkel.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M8

    EAN

    5036140261341

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Kitting Trolley

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    30mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Rubber

    Gumiabroncs színe

    Black

    Gyártó cikkszáma

    V40Q100BLRP04

    Igénybevétel típusa

    Medium Duty

    Kerék anyaga

    Polypropylene

    Kerékátmérő

    100mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Rögzítő lemez mérete

    105x80mm

    Szerelés típusa

    Top Plate

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    77x60mm

    Teherbírás

    70kg

    Teljes magasság

    128mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701