Atlas Workholders

BOLYGÓ TÍPUS CSAPSZEGFURATTAL ÉS FÉKKEL 75MM KÉK GUMIABRONCS

SKU:

ATL9450702K

MPN:

945-0702

Ft8620.00

ÁFA nélkül

Ft10947.40

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Préseltacél görgők általános kis- és közepes teljesítményű ipari vagy szervezeti felhasználásra.
    Kék, nyomot nem hagyó elasztikus gumiból készült abronccsal szerelt görgők golyóscsapággyal.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M12

    EAN

    5036140260993

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Furniture Hospital Equipment

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    30mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Rubber

    Gumiabroncs színe

    Blue

    Gyártó cikkszáma

    V72V075BNJB12

    Igénybevétel típusa

    Light Duty Medium Duty

    Kerék anyaga

    Nylon

    Kerékátmérő

    75mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Szerelés típusa

    Bolt Hole

    Teherbírás

    100kg

    Teljes magasság

    102mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701