Ft19230.00
ÁFA nélkül
Ft24422.10
ÁFÁ-val
Préseltacél görgők általános közepes igénybevételű ipari felhasználásra. A sokoldalú és széles körben használt nejlongörgőket tűcsapágyas kerekek teszik teljessé.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M12 |
EAN | 5036140262089 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Kitting Trolley |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 50mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Nylon |
Gumiabroncs színe | White |
Gyártó cikkszáma | V40Q200NYRB12 |
Igénybevétel típusa | Medium Duty |
Kerék anyaga | Nylon |
Kerékátmérő | 200mm |
Pneumatic Wheel | No |
Szerelés típusa | Bolt Hole |
Teherbírás | 400kg |
Teljes magasság | 235mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |