Ft7720.00
ÁFA nélkül
Ft9804.40
ÁFÁ-val
Szürke gumiabroncsos kerék műanyag aggyal - Golyóscsapágy
Szürke, elasztikus gumiból készült abronccsal szerelt görgők golyós tengelycsapággyal a berendezések zökkenőmentes mozgatásához.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M12 |
EAN | 5036140262331 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Kitting Trolley |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 35mm |
Görgő típusa | Közepes teherbírás |
Gumiabroncs anyaga | Gumi |
Gumiabroncs színe | Szürke |
Gyártó cikkszáma | V40Q100GNJB12 |
Igénybevétel típusa | Medium Duty |
Kerék anyaga | Nejlon |
Kerékátmérő | 100mm |
Pneumatic Wheel | No |
Szerelés típusa | Forgócsavar furat |
Teherbírás | 125kg |
Teljes magasság | 128mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |